Vente de matériel pour les professionnels
Kit de machines sur batterie BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm
Kit de machines sur batterie  BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm - 1
Kit de machines sur batterie  BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm - 2
Kit de machines sur batterie  BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm - 0
Kit de machines sur batterie  BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm - 1
Kit de machines sur batterie  BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm - 2
Kit de machines sur batterie  BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm - 0

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de machines sur batterie BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm

Se compose d'une perceuse-visseuse sans fil sur batterie BS 18-A EC POWER et d'une meuleuse d'angle sans fil EWS 18-A/125 mm. Deux machines, quatre applications : Vissage, perçage, découpe et meulage !

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
0700180010
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Travail en toute sécurité


Perceuse-visseuse avec fonction anti-recul. Détecte si l'appareil a été bloqué de façon inattendue et arrête le moteur instantanément pour éviter toute blessure.



Longue durée de vie du moteur


Perceuse-visseuse avec moteur EC sans balais efficace nécessitant peu d'entretien.



Répartition optimale des forces


Meuleuse d'angle avec moteur quatre pôles. Similaire à la transmission intégrale, le moteur quatre pôles assure une meilleure répartition de la puissance qu'un moteur deux pôles classique.



Les machines tiennent parfaitement en main et permettent un travail sans fatigue


Forme ergonomique, compacte et légère



Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Indicateur du niveau de charge sur la batterie