Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de montage Sensomatic pour montage de panneau supérieur/inférieur
Montage de panneau supérieur à tiroir unique et montage de panneau inférieur pour meuble sous évier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Combiné 2-en-1
- Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique
- Ouverture électronique du tiroir
- Soft-Close
Sensomatic
- Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade
- Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection
- Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps
- Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché
Pose facile
Câblage réduit — Système Plug and Play
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Un module d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs de tiroirs allant jusqu'à 1 200 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!