Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de nettoyage et d'outils de fraisage pour injecteur 27 pièces
Pour le nettoyage et le réusinage professionnels du puits d'injecteur avant l'insertion d'un nouvel injecteur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Élimine efficacement les dépôts tels que la calamine et la rouille
- Guidage optimal des têtes de fraisage avec dispositif de base réglable
- La fraise en métal dur avec denture multiple garantit une portée optimale de l’injecteur sans marques de broutage
- Usinage de toutes les surfaces de contact telles que les sièges et les puits d'injecteur
Contenu de la livraison
- 1 x dispositif de base de l'outil de fraisage avec ressort, cône et bague de serrage
- 1 x cône de centrage, diamètre 17,8–20,6 mm
- 1 x cône de centrage, diamètre 15–17 mm
- 1 x fraise pour siège d'injecteur, diamètre 15/17 mm, 180°
- 1 x fraise pour siège d'injecteur, diamètre 17/21 mm, 120°
- 1 x fraise pour siège d'injecteur, diamètre 17 mm, 180°
- 1 x brosse nettoyante pour fraise
- 1 x graisse pour têtes de fraisage
- 4 x brosses nettoyantes en laiton pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm
- 4 x brosses nettoyantes en nylon pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm
- 1 x brosse nettoyante en laiton pour siège de joint, diamètre 16 mm
- 1 x brosse nettoyante en nylon pour siège de joint, diamètre 16 mm
- 4 x Bouchons pour perçage de buse
- 1 x Tige de montage pour bouchon de perçage de buse
- 1 x Porte embout spécial flexible avec entrainement 1/4"
- 2 x Brosse laiton pour alésage, 300x100x7 mm
- 1 x Set de cotons tiges, 10 pces
- 1 x Würth-Injector-EX
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!