Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de sac pour outils électriques à batterie 18 V M-CUBE M-CUBE COMPACT ABS/ABH/AWS
Se compose de trois outils électriques, y compris un sac
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Toutes les machines sont dotées d'un moteur longue durée de vie et d'une fonction de surveillance continue :
- La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
- Moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserves de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge.
ABS 18 COMPACT
Longévité maximale et faible usure grâce au mandrin en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure.
ABH 18 COMPACT
Travail confortable et peu fatigant grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée de réduction des vibrations.
AWS 18 COMPACT
Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!