Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit pelle à poussière, fermé, avec brosse

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit pelle à poussière, fermé, avec brosse

Pour balayer la saleté sèche et humide sans avoir à se pencher et sans forcer sur le dos

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Pelle à poussière verrouillable avec lèvre de contact


  • Peut être vidée facilement et proprement

  • Exécution robuste


Tête de balai à coupe angulaire


  • Possède des poils de deux diamètres différents

  • Permet un nettoyage sans effort et uniforme de la poussière sèche et humide

  • La coupe angulaire permet une position de balayage ergonomique


La pelle à poussière et la brosse à main peuvent être simplement accrochées ensemble pour un rangement peu encombrant



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs


  • Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée

  • Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes


Sans phtalates ni bisphénol A