Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils pour capteur de stationnement, principal 34 pièces
Permet la pose professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans un pare-chocs neuf, par ex. en cas de remplacement suite à des dommages dus à un accident.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La livraison inclut les mandrins de centrage nécessaires pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller.
- Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation.
- Cette gamme offre la plus grande couverture possible actuellement sur le marché.
Contenu de la livraison :
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø18,0 mm pour BMW/Skoda
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø18,2 mm pour VW/Seat
- 1 mandrin de centrage Ø17,8 mm pour VW/Seat
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø18,4 mm pour VW
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø24,0 mm pour Opel/Vauxhall
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø26,0 mm pour VW/Seat
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø26,7 mm pour VW/Skoda
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø27,4 mm pour Skoda
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø28,1 mm pour Skoda
- 1 jeu de mandrin de centrage/poinçon, 2 pièces, Ø32,0 mm pour BMW
- 1 poinçon Ø32,5 mm pour BMW (sans mandrin de centrage car le capteur PDC est monté incliné)
- 1 poinçon Ø38,9 mm pour VW (PSA) (sans mandrin de centrage car le capteur de l'aide au stationnement est monté incliné)
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret, Ø10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!