Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit pour battant inactif court forme B
Le kit complet parfait pour le battant fixe d'une porte en verre à deux battants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Gâche courte de porte en verre
Sert de gâche pour la serrure silencieuse sur une porte en verre à deux battants
Etrier en verre, sans perçage
La butée de porte est fixée sur la porte en verre sans percer.
Montage supérieur avec loquet à rouleau
maintient la porte en verre sécurisée dans la feuillure
Les charnières contiennent toutes des tampons spéciaux en caoutchouc
Empêche le glissement contre la porte, si correctement installé
Avec partie pour dormant standard pour cadre en bois et cache-vis
- Si les ferrures sont montées sur un cadre en acier, la partie pour dormant 0688680009 est requise.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour portes en verre à deux battants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!