Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit pour porte en verre standard forme B
Kit pour porte en verre standard forme B - 1
Kit pour porte en verre standard forme B - 2
Kit pour porte en verre standard forme B - 3
Kit pour porte en verre standard forme B - 4
Kit pour porte en verre standard forme B - 5
Kit pour porte en verre standard forme B - 6
Kit pour porte en verre standard forme B - 7
Kit pour porte en verre standard forme B - 8
Kit pour porte en verre standard forme B - 9
Kit pour porte en verre standard forme B - 10
Kit pour porte en verre standard forme B - 11
Kit pour porte en verre standard forme B - 12
Kit pour porte en verre standard forme B - 13
Kit pour porte en verre standard forme B - 14
Kit pour porte en verre standard forme B - 15

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit pour porte en verre standard forme B

Kit de serrure de porte entièrement vitrée avec poignée de porte A105. Pour portes en verre à un et deux battants/battant ouvrant

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Fermeture silencieuse


Grâce à la serrure silencieuse en métal avec insert en plastique



Egalement équipé d'un verrou limité


à utiliser, par exemple, avec du verre trempé de 10 mm et une profondeur de feuillure de 24 mm.



Double écrou de serrage associé au guidage de la poignée en 16 mm


Empêche efficacement tout battement des poignées de porte



Les charnières contiennent toutes des tampons spéciaux en caoutchouc


Empêche tout glissement sur la porte en cas d'installation correcte



Avec partie pour dormant standard pour cadre en bois et cache-vis



Cache de serrure en acier inoxydable

Indication
  • Sur les portes de toilettes, utiliser la serrure PZ avec un cylindre à bouton WC.

  • Si les ferrures sont montées sur un cadre en acier, la partie pour dormant 0688680009 est requise.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.