Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit pour support WHF et MINI WHF
Permet d'ajuster l'angle lors de la pose du support WIDE-R et FIX-R
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle d'inclinaison maxi : 180°
- Montage sur le support carré WIDE-R et FIX-R
- Permet l'installation sur des supports inclinés
- Utilisé avec un profil de rail 41
- Livré avec vis, écrou et rondelles
Support pour pompe à chaleur, climatiseur, tuyauterie, système de ventilation, chemins de câbles, panneaux photovoltaïques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!