Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit pour support WIDE-R et FIX-R
Permet d'ajuster l'angle lors de la pose du support WIDE-R et FIX-R
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle d'inclinaison maxi : 180°
- Montage sur le support carré WIDE-R et FIX-R
- Permet l'installation sur des supports inclinés
- Utilisé avec un profil de rail 41
- Livré avec vis, écrou et rondelles
Support pour pompe à chaleur, climatiseur, tuyauterie, système de ventilation, chemins de câbles, panneaux photovoltaïques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!