Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H Pour montage mural sur les portes en bois
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H Pour montage mural sur les portes en bois - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H Pour montage mural sur les portes en bois - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H Pour montage mural sur les portes en bois - 3
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H Pour montage mural sur les portes en bois - 4
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H Pour montage mural sur les portes en bois - 5
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H Pour montage mural sur les portes en bois - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H Pour montage mural sur les portes en bois

Pour montage mural avec des portes en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Résistance : 120 kg

  • Epaisseur de porte : 26-40 mm

  • Largeur de porte : min. 530 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur : +4/-3 mm sur le chariot

  • En option avec amortissement des deux côtés
Article ni repris, ni échangé.