Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-G
pour portes en bois à pose au plafond et murale
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
- Capacité de charge : 120 kg
- Epaisseur de porte : 8-10 mm
- Largeur de porte : 560-2 000 mm
- Hauteur de porte : max. 3 000 mm
- Réglage de la hauteur : ± 5 mm sur le chariot
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!