Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-G Pour montage mural des portes en verre
Pour montage mural avec les portes en verre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance : 50 kg
- Epaisseur de porte : 8-10,76 mm
- Type de verre : Adapté au verre de sécurité trempé et au verre feuilleté (avec kit adhésif inclus dans le contenu de la livraison)
- Largeur de porte : min. 500 mm
- Hauteur de porte : max. 3 000 mm
- Réglage de la hauteur : +4/-3 mm sur le chariot
- En option avec amortissement des deux côtés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!