Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-HS-DR, MB
Avec panneaux d'habillage. Pour portes en bois, pose au plafond et rails de guidage avec ouverture d'inspection
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
- Capacité de charge : 120 kg
- Epaisseur de porte : 40-50 mm
- Largeur de porte : 625-1 485 mm
- Hauteur de porte max. 3 000 mm
- Réglage de la hauteur : ± 5 mm sur le chariot
- Rail de guidage avec ouverture d'inspection (encoche) permettant d'insérer ou de retirer ultérieurement les ferrures du rail de guidage, par exemple lors du montage dans une cavité murale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!