Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HND/Z60-HNW Pour montage mural ou au plafond des portes en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés
- Faible hauteur d'installation : seulement 31 mm
- En raison de la faible hauteur d'installation, aucun panneau supérieur n'est nécessaire
Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!