Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure Redoslide Z 60-HNW
Faible hauteur d'installation : seulement 31 mm
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
Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés.
Faible hauteur d'installation, pas de panneau supérieur requis.
Contenu de la livraison :
- 2 chariots
- 2 vis de support, acier zingué
- 2 profilés supports, acier zingué
- 2 butées de rail avec ressort de retenue réglable, plastique gris
- 1 coulisse d'étagère, plastique, anthracite
- 1 notice de montage
Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour portes en bois. Adapté à un montage au mur et au plafond.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!