Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure Redoslide Z100-G
Pas besoin de travailler le verre
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
Contenu de la livraison :
- 2 chariots avec roulement à billes
- 2 vis d'appui, M8 x 35, avec contre-écrou, acier zingué
- 2 patins de fixation de vitre, aluminium non allié
- 1 butée de rail avec ressort de retenue réglable, plastique gris
- 1 butée de rail sans ressort de retenue
- 1 guide de sol, réglable sans jeu, chromé mat
- 1 amortisseur mural en caoutchouc, noir
- 1 notice de montage
Les rails de guidage et les caches ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Disponible avec raccords pour cache bois ou avec cache pour raccord aluminium. Merci de les commander séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour portes en verre à pose au plafond et murale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!