Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS-D
Pour portes en verre, pose au plafond et rails de guidage standard sans ouverture d'inspection
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
- Capacité de charge : 80 kg
- Epaisseur de porte : 8-10 mm
- Largeur de porte : 690-2 000 mm
- Hauteur de porte max. 3 000 mm
- Réglage de la hauteur : ± 5 mm sur le chariot
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!