Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de séparateurs de tiroir BASIC KWB, 12 compartiments

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de séparateurs de tiroir BASIC KWB, 12 compartiments

Le kit de tôles de séparation pour établis KWB/RWB permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces

  • Couleur: Gris aluminium
  • Matière: Acier/aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Poids du produit (par pièce) Couleur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0957501104
40 mm 1170 g Gris aluminium Acier/aluminium
1 pcs
0957501105
70 mm 1340 g Gris aluminium Acier/aluminium
1 pcs
0957501106
100 mm 2010 g Gris aluminium Acier/aluminium
1 pcs
0957501107
130 mm 2790 g Gris aluminium Acier/aluminium
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
Division en 12 compartiments



Composition :


  • 2 rails de subdivision, longueur 595 mm

  • 6 séparateurs, longueur 188 mm

  • 3 séparateurs, longueur 103 mm