Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame sécable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame sécable

Lame extrêmement tranchante pour des coupes de précision, même de bandes fines. Idéale pour le papier, les films ou les matériaux fins.

  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de lame Largeur de lame Épaisseur de lame Longueur de coupe Quantité Cdt
Prix/Cdt
071566 053
110 mm 18 mm 0,5 mm 100 mm
10 pcs
071566 073
85 mm 9 mm 0,4 mm 80 mm
10 pcs
071566 093
140 mm 25 mm 0,7 mm 125 mm
10 pcs
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
Glisse facilement et rapidement à travers les matériaux


Angle de lame optimal et acier de haute qualité pour une lame des plus tranchantes



Stockage en toute sécurité


Distributeur coulissant pratique