Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame sécable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame sécable

Lame robuste longue durée de vie

  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de lame Largeur de lame Épaisseur de lame Longueur de coupe Quantité Cdt
Prix/Cdt
071566 351
140 mm 25 mm 0,7 mm 125 mm
10 pcs
071566 078
84,4 mm 9 mm 0,4 mm
10 pcs
071566 058
109,2 mm 18 mm 0,5 mm
10 pcs
071566 098
138,3 mm 25 mm 0,7 mm
10 pcs
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
  • Lame trempée à froid

  • Taillant à 3 faces

  • En distributeur pratique
Art.N°0715 66 351 est une lame spéciale plaquiste