Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lames de rechange en caoutchouc pour voitures Pour essuie-glaces de voiture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Système à clipser nouvelle génération
- Qualité d'essuyage et longévité pratiquement identiques à celles des essuie-glaces d'origine
- Haute résistance à la chaleur et aux acides
- Respectueux de l'environnement
- Emballage industriel avec trou européen
- Instructions de montage et gabarit correspondant inclus
- Ajout optimal à tout assortiment d'essuie-glaces
- Installation rapide et aisée
- Couverture immédiate de quasiment tous les véhicules neufs
- Permet de gagner beaucoup de temps
- Plus besoin de rechercher des essuie-glaces spéciaux
- Gestion des stocks minimum requis
- Pas d'articles invendables
Compatibles avec toutes les marques d'essuie-glaces, pour l'arrière ou l'avant
Découper la recharge après l'avoir guidée dans le châssis d'essuie-glace avec une longueur excessive d'environ 1,5 cm. Ne jamais enfoncer les griffes vers l'arrière, car cela empêche le profil en caoutchouc de s'insérer dans le guide et affecte donc négativement le tracé d'essuyage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!