Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie segmentée Starlock avec bord cannelé
Idéal pour la découpe de matériaux isolants et des panneaux d'isolation au sol.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Idéal pour les coupes à fleur
La lame segmentée peut être placée à plat contre les surfaces, permettant ainsi une découpe précise de l’isolant.
Les travaux de précision dans les coins
La forme spéciale de la lame permet une découpe précise dans les coins.
Extra-longue durée de vie
La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.
Coupe nette et précise dans les matériaux isolants, les panneaux isolants (panneaux pour plancher Flumroc), le carton, les tapis, le caoutchouc et le cuir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!