Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie à segments au carbure Starlock
Le spécialiste du carrelage pour des joints de mortier extra-fins jusqu’à 1,7 mm de largeur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie extrêmement longue
- Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie.
- La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.
Travail de précision dans les coins
La lame segmentée permet une coupe précise dans les coins.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus longue par rapport aux systèmes de fixation classiques
- Enlèvement de matériau considérablement amélioré
- Résultats précis
- Grandes vitesses de coupe
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.
Pour la découpe de mortier de carrelage, de plaque de plâtre, de panneaux de fibres de plâtre et de goulottes de câblage en plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!