Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie à segments à revêtement carbure Starlock
Le spécialiste du carrelage pour des joints de mortier extra-fins jusqu’à 1,7 mm de largeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durée de vie extrêmement longue
- Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie
- La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie
Travaux de précision dans les coins
- La lame segmentée permet une coupe précise dans les coins
Fixation 3D (Starlock)
- Transmission de puissance particulièrement élevée avec faible usure
- Durée de vie 3 fois plus longue que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Augmentation significative du taux d'enlèvement de matière
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Bonne compatibilité avec les systèmes de fixation existants
S'utilise avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multiusage EMS 2.0.
Pour la découpe de mortier de carrelage, de plaque de plâtre, de panneaux de fibres de plâtre et de goulottes de câblage en plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!