Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie à ruban

Les lames de scie à ruban, pour découper les aciers creux ou pleins

La lame de scie à ruban, qui se présente sous la forme d'un long ruban aux dents alternativement inclinées à gauche et à droite, permet de découper des matériaux de diverses formes et épaisseurs. Issues d'une technologie de fabrication innovante, les lames de scie ruban créées par Würth se démarquent par leurs performances et leur résistance exemplaires.

 

Un ruban conçu pour la coupe de poutrelles et de tubes en acier

Également appelée « ruban », la lame de scie à ruban permet de couper les matériaux creux comme les matériaux pleins. Polyvalents et particulièrement recommandés pour le travail des poutrelles, des tubes ou encore des profilés, les rubans Würth permettent généralement de découper : 

  • les métaux
  • les aciers au carbone
  • les aciers alliés et d’outillage
  • les aciers inoxydables
  • les alliages à base de nickel, etc.

 

Des lames de scies à ruban performantes, durables et économiques

Afin de vous procurer des rubans de première qualité, Würth a fait appel à une technologie de dernière génération. Les dents de nos lames, généralement constituées d'acier soudé par faisceau d'électrons sur un dossier en alliage d'acier hautement résistant, vous garantissent des coupes nettes et rapides. En résumé, nos lames de scie à ruban pour professionnels se distinguent par : 

  • leurs performances, leur haut rendement et leur polyvalence
  • leur résistance à la casse, à l'usure et à l'échauffement
  • les économies importantes qu'elles vous permettent de réaliser, la durée de vie prolongée du ruban réduisant drastiquement le coût à la coupe.

 

Rodage du ruban avant sciage, tension de la lame et sens de coupe

Professionnels, il ne vous reste plus qu'à choisir la lame de scie ruban dotée de la longueur, de la largeur et de la forme de denture qui vous convient ! Effectuez votre choix en fonction de la machine manuelle ou à descente assistée dont vous disposez, ainsi que du type de matériau à traiter, de son épaisseur et de la finesse de sciage souhaitée. Pensez enfin : 

  • à porter des gants de protection quand vous manipulez le ruban
  • à instaurer une période de rodage afin d'optimiser l'efficacité de la lame
  • à bien évaluer la tension de la lame (une tension trop forte nuit à l'élasticité de la lame, tandis qu'une tension trop faible rend le sciage plus imprécis)
  • et, bien entendu, à respecter le sens de la coupe, en dirigeant les dents dans le sens de rotation des volants de la machine.
Découvrez également nos lames de scies sauteuses, circulaires, ou sabres.

Les professionnels recherchent généralement des lames de scies à ruban : métal, pour grume, sur mesure, pour bois de chauffage, 1425, 2240...