Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie bimétal HSS
Aucune lame de scie n'offre des performances et une flexibilité de coupe semblables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Aciers spécialisés : Acier rapide fortement allié sur l'arête de dent, acier à outils robuste à l'arrière.
Les arêtes de dents en matériau entièrement trempé confèrent à la lame des performances de coupe et une durée de vie imbattables.
Une seule lame de scie permet de travailler de façon plus rapide, plus durable et plus économique.
Denture normale
- Plus rentable
- Plus sûre
- Performances de coupe élevées
- Durée de vie prolongée
Denture progressive
- Utilisation universelle
- Pas de dent élevé dans la zone de coupe initiale pour faciliter les coupes initiales. La vibration des matériaux fins est considérablement réduite.
- Pas de dent bas dans la zone de coupe restante pour des performances de coupe élevées.
- Acier à outils (alliages fort et faible)
- Acier de construction (alliages fort et faible)
- Acier rapide
- Acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!