Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour les profilés de tôle/métalliques et de tuyauterie minces

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie sabre, métal, deux étoiles Pour les profilés de tôle/métalliques et de tuyauterie minces

Avec des dents serties, pour une coupe sans effort des métaux.

  • Pas de la denture: 1,8 mm
  • Épaisseur: 0,9 mm
  • Spécialement adapté à: Tôles épaisses, Profilés métalliques et tubes
  • Convient pour: Aluminium, Métal non ferreux
  • Epaisseur du matériau min./max.: 3-8 mm
  • Nombre de pièces: 5 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Pas de la denture Épaisseur Spécialement adapté à Quantité Cdt
Prix/Cdt
0615915018
150 mm 1,8 mm 0,9 mm Tôles épaisses, Profilés métalliques et tubes
1 pcs
0615922818
228 mm 1,8 mm 0,9 mm Tôles épaisses, Profilés métalliques et tubes
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
  • Une denture fine de 1,8 mm et des dents serties permettent des coupes lisses.
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.

  • Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.