Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sabre Métal

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie sabre Métal

Pour scier la tôle, les métaux non ferreux, l'acier et l'aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Espacement des dents Espacement des dents mini/maxi Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0615915148
150 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 pcs
0615915253
150 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 pcs
0615922148
228 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 pcs
0615922253
228 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 pcs
0615930148
305 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 pcs
0615930253
305 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 pcs
0615915029
150 mm 2,5-3,2 mm 1,6 mm
1 pcs
0615915026
150 mm 1,8-2,6 mm 0,9 mm
1 pcs
0615920326
200 mm 1,8-2,6 mm 1,25 mm
1 pcs
0615922829
228 mm 2,5-3,2 mm 1,6 mm
1 pcs
0615930526
305 mm 1,8-2,6 mm 0,9 mm
1 pcs
0615915030
150 mm 1,8-3,2 mm 0,9 mm
1 pcs
0615920327
200 mm 1,8-2,6 mm 1,25 mm
1 pcs
0615922826
228 mm 1,8-2,6 mm 0,9 mm
1 pcs
0615828025
305 mm 2,5 mm 1,25 mm
1 pcs
0615910010
100 mm 1 mm 0,9 mm
1 pcs
0615910014
100 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 pcs
0615915010
150 mm 1 mm 0,9 mm
1 pcs
0615915014
150 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 pcs
0615915018
150 mm 1,8 mm 0,9 mm
1 pcs
0615920318
200 mm 1,8 mm 1,25 mm
1 pcs
0615920314
200 mm 1,4 mm 1,25 mm
1 pcs
0615922818
228 mm 1,8 mm 0,9 mm
1 pcs
0615922814
228 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 pcs
0615915300
150 mm 3 mm 1,25 mm
1 pcs
0615922300
228 mm 3 mm 1,25 mm