Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse métal trois étoiles Lame de scie sauteuse Multiblade
La denture progressive en fait l'outil idéal pour les matériaux fins et épais tout en permettant une coupe rapide.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !







Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Système de code couleur
Vous pourrez toujours trouver facilement la lame de scie sauteuse adaptée à votre application, grâce au code à quatre couleurs.
La lame de scie sauteuse idéale pour toutes les applications
Trois niveaux de précision adaptés aux applications
Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame.
Permet de gagner du temps, car évite les changements de lame inutiles
Lame hautes performances pour une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie
- Pour sélectionner la lame de scie sauteuse appropriée, se reporter au guide situé dans l'onglet documents.
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sauteuse en acier inoxydable, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse
Lubrifiant réfrigérant
Huile de perçage et de coupe, térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole, eau (attention : éviter tout contact avec des composants électriques)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!