Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sauteuse, bois

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie sauteuse, bois

Pour scier les bois durs et tendres, les panneaux de fibres stratifiés, le contreplaqué, le bois collé et les panneaux de particules

  • Type de raccord pour lame de scie sauteuse: Queue enT

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de travail Espacement des dents Espacement des dents mini/maxi Spécialement adapté à Quantité Cdt
Prix/Cdt
061509122
90 mm 2,2 mm 2,2-2,2 mm
1 pcs
060811590
75 mm 4-5,2 mm Bois dur, bois tendre, PVC
1 pcs
0608115900
75 mm 4-5,2 mm Bois dur, bois tendre, PVC
1 pcs
060811591
75 mm 4-5,2 mm Bois dur, bois tendre, Panneau de fibres, Bois collé
1 pcs
0608115910
75 mm 4-5,2 mm Bois dur, bois tendre, Panneau de fibres, Bois collé
1 pcs
0608116102
66 mm 1,9-2,3 mm Contreplaqué, Plexiglas
1 pcs
0608116235
90 mm 2-3 mm Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Panneau de fibres, Panneau de fibres à revêtement plastique, Bois collé
1 pcs
0608115920
75 mm 2,5 mm 2,5-2,5 mm
1 pcs
0608116234
90 mm 2-3 mm Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Panneau de fibres, Panneau de fibres à revêtement plastique, Bois collé
1 pcs
061507540
75 mm 4-5,2 mm Panneau de fibres, Bois collé
1 pcs
061511833
108 mm 3,3 mm Bois dur, bois tendre, Contreplaqué
1 pcs
0608115540
155 mm 4 mm Bois dur, bois tendre
1 pcs
060811589
90 mm 3 mm Bois dur, bois tendre, Bois collé
1 pcs
060811592
75 mm 2,5 mm Bois dur, bois tendre, PVC
1 pcs
0608116099
75 mm 3 mm Bois dur, bois tendre, PVC
1 pcs
0608116103
57 mm 2 mm Bois dur, bois tendre, Contreplaqué
1 pcs
0608116112
57 mm 1,3 mm Contreplaqué, PVC
1 pcs
0608116113
69 mm 4 mm Bois dur, bois tendre, PVC
1 pcs
060811690
72 mm 4 mm Bois dur, bois tendre, Bois collé
1 pcs
060811691
72 mm 4 mm Bois dur, bois tendre, Panneau de fibres, Bois collé
1 pcs
060811791
104 mm 4 mm Bois dur, bois tendre, Panneau de fibres, Bois collé
1 pcs
060811891
126 mm 4 mm Bois dur, bois tendre, Panneau de fibres, Bois collé
1 pcs
0608116111
75 mm 2,5 mm Panneau de fibres à revêtement plastique, Contreplaqué
1 pcs
061507525
75 mm 2,5 mm Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre, Laminé
1 pcs
060809022
93 mm 2,2 mm
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
Coupe extrêmement rapide et précise


  • Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais

  • La lame idéale pour les chantiers car une unique lame peut être utilisée pour toutes les tâches, les changements inutiles


Lame de scie HSS


Hautes performances de coupe et longue durée de vie.



Codage couleur Würth


Les quatre couleurs différentes permettent de régler la lame de scie sauteuse pour la tâche est toujours à portée de main



Exactement la lame de scie sauteuse adaptée à chaque application


Trois niveaux de qualité optimisés



Protection exceptionnelle contre les coupures


Combinaison optimale du matériau de construction, de la denture et de la lame de scie.

Indication
  • Les charges mécaniques et thermiques élevées réduisent la durée de vie de la lame

  • Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse