Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sauteuse, construction

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie sauteuse, construction

Idéal pour couper un large éventail de matériaux sur des chantiers.

  • Type de raccord pour lame de scie sauteuse: Queue enT

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de travail Espacement des dents Espacement des dents mini/maxi Spécialement adapté à Quantité Cdt
Prix/Cdt
0608116345
105 mm 2.4-5 mm Bois avec clous, Tôles fines, Tôles épaisses
1 pcs
0608116346
105 mm 2.4-5 mm Bois avec clous, Tôles fines, Tôles épaisses
1 pcs
060811595
57 mm Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre, Brique, verre, céramique
1 pcs
0608116106
105 mm 1,2 mm Tôles fines, Matériau en sandwich
1 pcs
061507530
75 mm 3 mm Aluminium, Métal non ferreux, PVC
1 pcs
061509025
90 mm 2,5 mm Bois dur, bois tendre, Bois avec clous, Métal non ferreux
1 pcs
0615117105
107 mm 2 mm Tôles épaisses, Matériau en sandwich
1 pcs
061520540
106 mm 4,3 mm Plaque de plâtre, Fibrociment, Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre
1 pcs
061529033
91 mm 3,3 mm Matériau en sandwich, Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre
1 pcs
061527540
74 mm 4,3 mm Plaque de plâtre, Fibrociment, Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre
1 pcs
0608116009
75 mm 3 mm Métal non ferreux, PVC
1 pcs
0608116008
75 mm 3 mm Aluminium, Métal non ferreux, PVC
1 pcs
0608116105
110 mm 2 mm Tôles épaisses, Matériau en sandwich
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
Coupe extrêmement rapide et précise


  • Multi-lame avec denture progressive pour matériaux fins et épais

  • Lame de exceptionnelle pour les chantiers, car il est possible de travailler en permanence avec une lame, éliminant les remplacements inutiles


Lame de scie HSS


Hautes performances de coupe et longue durée de vie.



Système de code couleur


Vous pouvez toujours de trouver la lame de scie sauteuse pour votre application avec les quatre facile à identifier les codes de couleur



Exactement la lame de scie sauteuse pour toutes les applications


Trois niveaux de qualité optimisés



Excellents résultats de nettoyage


Combinaison optimale du matériau, denture et de la lame de scie.

Indication
  • Pour les lames de scie sauteuse en acier inoxydable : assure le refroidissement, réduit le nombre de courses et désactive l'oscillation

  • Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse