Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie segmentée Starlock
Idéale pour les coupes plongeantes, pour le travail dans les coins et pour la fixation de cadres de porte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Idéale pour les coupes affleurantes
La lame segmentée peut être placée à plat contre le sol. Pour couper les cadres de porte à la longueur exacte.
Très longue durée de vie
La lame de scie peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame.
Travaux de précision dans les coins
La forme spéciale de la lame permet une coupe précise dans les coins.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Pour les joints en laminé et les parquets, la fixation de grilles de ventilation et de cadres de porte, le sciage brut de bois et de matériaux en bois, de fibre de verre, de plastiques renforcés et d'aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!