Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Lame de scie sauteuse Multiblade
La denture progressive en fait l'outil idéal pour les matériaux fins et épais tout en permettant une coupe rapide.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !














Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles des lames de scie sabre.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Système de code couleur
- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour les matériaux de constructions
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Rouge : Convient aux applications spéciales
Système d'étoiles
- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, excellente performance de coupe et grande longévité.
- Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.
- Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!