Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lame de scie sabre Bois

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie sabre Bois

Pour scier les bois durs et tendres, les panneaux de fibres stratifiés, le contreplaqué, le bois collé et les panneaux de particules

  • Épaisseur: 1,25 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Espacement des dents Espacement des dents mini/maxi Spécialement adapté à Quantité Cdt
Prix/Cdt
0615820340
200 mm 2-4 mm Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Panneau de fibres, Bois collé, Panneau de fibres à revêtement plastique
1 pcs
0615815031
150 mm 3,6-5,1 mm Construction de fenêtres, Bois avec métal, PVC, plastique en général, Aluminium
1 pcs
0615830040
305 mm 3,6-5,1 mm Bois avec clous, PVC, plastique en général, Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Panneau de fibres
1 pcs
0615815030
150 mm 3,6-5,1 mm Construction de fenêtres, Bois avec métal, PVC, plastique en général, Aluminium
1 pcs
060803019
150 mm 8,5 mm Bois dur, bois tendre
1 pcs
060803021
305 mm 4 mm Panneau de fibres, Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Panneau de fibres à revêtement plastique
1 pcs
060803022
150 mm 4 mm Panneau de fibres, Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Panneau de fibres à revêtement plastique, PVC, plastique en général
1 pcs
060803025
240 mm 5 mm Bois vert
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
Adaptée aux machines Würth RS 4, TS 1 et Roller-Rems.