Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour plaques de plâtre et fibrociment
Lame de scie hautes performances, pour une puissance de coupe élevée et une grande longévité. Pour la découpe de plaques de plâtre et de fibrociment, par exemple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les coupes droites dans des matériaux épais
- Denture large de 4,3 mm et longueur de 100 mm ou 117 mm pour les matériaux d'une épaisseur de 5 à 70 mm ou de 5 à 80 mm.
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Code couleur
- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour la construction/les applications universelles
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Orange : Convient pour le plastique
Système en étoiles
- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité.
- Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.
- Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!