Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Produits les plus populaires dans la catégorie Lames de couteaux et cutters

Des lames de cutter fiables et polyvalentes

Un cutter est un outil indispensable qui permet de réaliser des découpes propres. Cependant, pour un résultat irréprochable, une conception robuste doit aller de pair avec une lame de qualité. Découvrez sans attendre les différents types de lames de cutter que Würth a fabriqué pour les professionnels en quête d’excellence !

Une gamme de lames variées et adaptées à tous les usages

Si vous cherchez à adopter la meilleure lame de cutter pour vos découpes, assurez-vous d’avoir tout d’abord fait le point sur vos besoins. Chez Würth, nous sommes conscients de la multiplicité des usages. Voilà pourquoi nous avons à cœur de proposer une gamme variée, au sein de laquelle vous pourrez retrouver :

  • des lames sectionnables : une fois usées, elles peuvent être cassées pour un résultat toujours optimal
  • des lames trapézoïdales : beaucoup plus robustes, elles sont d’une solidité à toute épreuve et sont particulièrement utilisées pour les travaux difficiles
  • des lames crochet : ces dernières sont plus adaptées pour les découpes spécifiques.

Des lames compatibles avec vos projets professionels exigeants

Pour couper de manière nette, il est important d’être équipé de lames de bonne qualité mais également de veiller à leurs dimensions :

  • en termes de longueur : les références Würth sont comprises entre 50,8 et 140 mm
  • en termes d’épaisseur : de cette dernière dépend la possibilité de couper des matériaux épais et/ou solides. Nos modèles sont compris entre 0,4 et 0,65 mm.

La plupart de nos modèles sont fabriqués en acier. Certaines de nos références sont en acier inoxydable, un matériau particulièrement apprécié par les professionnels car synonyme d’une grande solidité mais également de longévité.

Optez pour une lame de cutter Würth pour réaliser de meilleures découpes

Vous avez décidé de faire confiance à Würth et d’adopter vos lames de cutter parmi nos produits ? Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le modèle de votre choix en consultant notre catalogue en ligne. Souvenez-vous des règles de base pour changer votre lame dans les meilleures conditions :

  • commencez par maintenir le cutter dans une main
  • de l’autre, retirez la lame usée avec une pince
  • il ne vous reste plus qu’à la remplacer directement avec une nouvelle lame !

Découvrez également nos couteaux de sécurité et cutters.