Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lames de scie sauteuse

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Lames de scie sauteuse

Les lames de scie sauteuse pour professionnels : pour une découpe performante et soignée

Pour effectuer la découpe minutieuse d’éléments en bois, en plastique, en verre ou en acier, Würth met à la disposition de tous les professionnels des lames de scies sauteuses et les accessoires qui leur correspondent. Retrouvez notre gamme complète de lames de scie sauteuse de différents modèles et tous nos conseils d’utilisation.

Des lames robustes pour des travaux efficaces

Dotées d’un emmanchement en T très répandu, les lames de scie sauteuse Würth se révèlent très pratiques et performantes. En fonction du matériau découpé, vous pouvez utiliser des lames de différentes matières. Les lames les plus courantes sont en acier assez souple. Ce type de lame est idéal pour couper bois, mélaminés et stratifiés.

Les lames de scie sauteuse en acier rigide HSS (la matière utilisée pour fabriquer un forêt) et en bimétal résistent à la surchauffe et à la torsion. Elles sont à privilégier pour couper la plupart des plastiques et des métaux comme le cuivre, le fer, l’aluminium, l’inox… Pour des alliages ou des aciers spéciaux, le modèle au carbure de tungstène est plus adapté car c’est un matériau très dense. Une scie de cette matière mais dépourvue de dents peut également être utilisée pour couper du verre, du carrelage et de la céramique.

Une conception adaptée à tous les types de coupes

Selon les travaux réalisés, Würth propose une sélection de différentes formes de denture. La forme fine permet de bonnes découpes droites ou libres et se révèlent idéale sur des métaux ferreux. Les lames à denture moyenne sont à privilégier pour la coupe du bois et du PVC. Idéale pour le débit de matériaux ayant une épaisseur relativement importante, la grosse denture effectue une découpe plus grossière et offre peu de précision.

Enfin, pour tous vos projets de découpe de bois de décoration, la denture inversée facilite votre coupe. Bénéficiez de nombreux conseils sur le site Würth et découvrez nos différents modèles de scie sous format coffret très pratique ou en version standard : scie égoïne universelle, scie circulaire, scie sauteuse, scie sabre...

Domaine d’application par couleur

Quatre couleurs distinctes pour un choix de la lame de scie sauteuse adaptée à votre métier :

Beige : bois / Bleu : métal / Gris : matériaux de construction / Vert : inox

Types de travaux et choix des lames

  • Pour des travaux de débit, choisir une lame affûtée et ondulée.
  • Pour des travaux de finition, utiliser plutôt une lame affûtée et avoyée.
  • Pour des travaux de finition et de précision, choisir une lame affûtée dépouillée.

Qualité des lames

Trois qualités de lames de scies sauteuses adaptées à chaque utilisation :

  • 3 étoiles : Lame de scie haute performance à durée de vie élevée permettant des applications extrêmes, des vitesses et des fréquences de coupe élevées.
  • 2 étoiles : Lame de scie pour des utilisations sévères.
  • 1 étoile : Lame de scie de qualité standard pour des applications conventionnelles

Les professionnels recherchent généralement des lames de scie sauteuse : diamant, extra longue, pour carrelage, en carbure de tungstène, inversée, 200mm, polycarbonate, pour métal, pour mélaminé, pour brique, pour aluminium ou encore pour inox.