Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens
Eclairage vers le bas et vers le haut (plafonnier) possible. Variation d'intensité réglable à l'infini.
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
- Panneau LED avec LED COB haute efficacité (environ 125 lm/W)
- Montage rapide par une seule personne
- Faibles sollicitations au vent (jusqu'à 150 km/h)
- Cache opalescent pour un éclairage de travail agréable et non éblouissant
- Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)
- Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)
- Suspension possible avec accessoire en option (réf. 0981 180 812)
- Câble de raccordement secteur en PUR durable et de haute qualité H07BQ-F
- Logement : Cache en aluminium/acier inoxydable : Polycarbonate
- Fabriqué en Allemagne
Adaptateur pour trépied, réf. 0981180811 nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les travaux de construction et d'assemblage, les événements sportifs et de loisirs, les opérations de sauvetage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!