- Puissance consommée : de 3,8 W à 8,1 W
- Barre LED simple, destinée à de multiples usages
- Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse
- Flux lumineux : de 280 à 610 lm
- Efficacité lumineuse : 75 lm/W
- Indice de protection IP : 20
- Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80
- Fraisage de 12 mm de profondeur (vis et clips de fixation fournis)
Cette barre LED est destinée aux éléments de la cuisine, séjour et bureau, tels que crédence, étagère, murs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!