Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 1 LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 2 LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 3 LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 4 LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 5 LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 6 LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 7 LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/TLFtDhYcozY

LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 1
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 2
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 3
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 4
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 5
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 6
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 7
LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LED WGL 1 pour larges surfaces 360°, 40 000 lumens

Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Variation d'intensité réglable à l'infini.
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
Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Variation d'intensité réglable à l'infini.

  • Panneau à LED avec 4 modules de LED Xpect2 haute efficacité (env. 140 lm/W)

  • Montage rapide par une seule personne

  • Faibles sollicitations au vent

  • Filtres opalescents pour un phare de travail agréable et non éblouissant

  • Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)

  • Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)

  • Anneau de levage mâle pour suspension

  • Boulon de rechange pour émission de lumière vers le bas et vers le haut

  • Câble d'alimentation secteur Ölflex® 540 P haute qualité

  • Logement : Acier revêtu par poudre, polyamide 6
Indication

Adaptateur pour trépied nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).

SUPPORTS TREPIED POUR PHARES DE TRAVAIL A LED/ECLAIRAGE GRANDES SURFACES
Trépied Premium
Acier zingué galvanisé
Réf. 0981 101 1
Trépied à crémaillière
Acier zingué galvanisé
Réf. 0981 102 1
Trépied avec amortissement pneumatique
Acier inoxydable
Réf. 0981 103 1
Lampe LED pour grandes surfaces
WGL 2 360° 40 000 lm
Réf. 0981 180 841
Lampe trop lourde pour un trépied Premium.

Le montant de la lampe pour le pivot DIN n'est pas compatible avec le trépied Premium.
Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm
inclus dans la livraison.
Aucun adaptateur de trépied requis.
Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique est doté d'un pivot DIN de 30 mm.
Domaine d'application