Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ampoule LED pour tubes T8 (T26)
Ampoule LED pour tubes T8 (T26) - 1
Ampoule LED pour tubes T8 (T26) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ampoule LED pour tubes T8 (T26)

Convient uniquement pour les éclairages dotés d'unités de ballast classiques ou à faible déperdition

  • Angle d'émission de lumière: 180 Degré
  • Couleur du verre: Gel
  • Classe d'efficacité énergétique: A+
  • Durée de vie de la source lumineuse: 25000 h
  • À intensité variable: Non
  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 80
  • Diamètre: 26 mm
  • DEEE: Luminaires
  • Température d'utilisation mini/maxi: -20 à 40 °C
  • Désignation de prise: G13
  • Tension nominale mini/maxi: 220 / 240 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur de lumière Température de couleur Puissance nominale Flux lumineux Quantité Cdt
Prix/Cdt
0978402100
Blanc neutre 4000 K 9 W 900 lm
1 pcs
0978402101
Blanc froid 6500 K 9 W 900 lm
1 pcs
0978402102
Blanc neutre 4000 K 18 W 1850 lm
1 pcs
0978402103
Blanc froid 6500 K 18 W 1850 lm
1 pcs
0978402104
Blanc neutre 4000 K 22 W 2400 lm
1 pcs
0978402105
Blanc froid 6500 K 22 W 2400 lm
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
Economies d'énergie


Ampoule très lumineuse à faible consommation



Longue durée de vie


Le remplacement des ampoules est moins fréquent



Ne craint pas les allumages répétés


La durée de vie n'est pas réduite, contrairement aux ampoules à économie d'énergie



Génère peu de rayons UV


Donc pas d'effet de "décoloration" des objets éclairés ; n'attire pas les insectes



Garantie de fonctionnement de 2 ans

Indication

Ne convient pas pour une commutation série/séquentielle