Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative LED rechargeable PowerSwap TWINBLADE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative LED rechargeable PowerSwap TWINBLADE

Lampe portative LED polyvalente avec tête de lampe compacte, bandes LED des deux côtés et système de batterie innovant et interchangeable
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
Design Würth exclusif


Lampe portative LED rechargeable avec connexion USB-C


Compatible avec la batterie PowerSwap


Remplacement facile de la batterie


Mode d'éclairage :


Mode Projecteur : 150 lm / 8 heures


Eclairage principal avant : 1 000 lm – 100 lm / 2 - 10 heures


Eclairage principal avant et arrière : 500 lm – 50 lm de chaque côté / 2 - 10 heures


  • Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé

  • Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement

  • Pas de fonction mémoire : la lampe s'allume toujours au niveau de luminosité la plus élevée

Séquence des modes d'éclairage :


Mode A : Projecteur - éclairage principal avant (avec variateur d'intensité) - éteint


Mode B : Eclairage principal avant et arrière (avec variateur d'intensité) - éteint


Tête de lampe compacte pour une utilisation dans les espaces restreints : largeur de 11,3 mm


Tête de lampe inclinable à 120°


Crochet rotatif et rétractable


Aimant puissant sur le fond


Avec 3 LED pour connaître l'état de charge


Boîtier en TPE durable