Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pour détecter même les plus petites fuites dans les circuits de réfrigérant, d'eau de refroidissement, d'huile moteur (diesel et essence), d'huile de transmission et de direction assistée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Livrée dans un boîtier en plastique robuste
Lentille protégée contre les saletés et les dommages accidentels
Avec verres protecteurs à effet renforcé
Travail sans fatigue sur de longues périodes
Faible poids
On ajoute un additif de détection de fuite dans le circuit. Une fois que l'additif a circulé dans le système et s'est mélangé avec le médium, l'étanchéité du système est contrôlée à l'aide de la lampe de détection de fuite aux UV. Les rayons UV éclairent le liquide fluorescent qui s'échappe par les zones non étanches. Les additifs peuvent rester dans le système indéfiniment une fois la détection de fuite effectuée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!