Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe à souder
Lampe à souder  - 1
Lampe à souder  - 2
Lampe à souder  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe à souder

Lampe à souder permettant tous travaux directs de soudage et brasage
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
  • Autonomie de 2 heures permettant de réaliser de nombreux travaux

  • Poids total de la lampe (lance + cartouche) : 700 g

  • Transport et stockage facile
Indication

Cartouche conforme à la norme NF EN 417

Ne pas souder la tête en-bas



Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Cartouche conforme à la norme NF EN 417


Torche conforme à la norme ISO 9012 : 1998