Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de poche à LED WX4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de poche à LED WX4

Avec une cartouche de piles pour faciliter le remplacement des piles

  • Couleur: Noir
  • Matière boîtier: Aluminium
  • Nombre de LED: 1 PCS
  • Nombre de batteries: 3 PCS
  • Portée: 150 m
  • Poids du produit (par pièce): 154 g
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
Art. N° Couleur Matière boîtier Nombre de LED Nombre de batteries Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827806504
Noir Aluminium 1 PCS 3 PCS
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
Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main


Plus convivial et plus efficace que les mécanismes rotatifs traditionnels.



Technologie à lentille réfléchissante


Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité optimale de la lumière.



Contacts plaqués or dur.


Protection anticorrosion optimale

Indication

Piles non fournies dans le contenu de la livraison