Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de poche LED ultrapuissante WTX4
2 fonctions d'éclairage — Eclairage (300 lumens) et éclairage faible (100 lumens). Convient aussi aux batteries NiMH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage
- Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale
- Mécanisme de réglage par glissement pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Protection intégrée contre le roulement
- Surface antidérapante
- Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
- Cartouche de batterie pour simplifier le changement de batterie
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison
Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018
Support de casque adapté aux casques dotés de supports latéraux Euroslot de 30 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!