Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de poche à LED ultrapuissante WX4
Portée d'éclairage de 150 m
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
Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main.
Plus convivial et plus efficace que les mécanismes rotatifs traditionnels
Technologie à lentille réfléchissante
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité optimale de la lumière
Contacts plaqués or dur
Protection anticorrosion optimale
Avec cartouche de batteries pour faciliter le remplacement des batteries
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison
Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!