Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de poche à LED à pile 1 W
Lampe de poche à LED à pile 1 W  - 1
Lampe de poche à LED à pile 1 W  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de poche à LED à pile 1 W

Lampe de poche à LED rechargeable avec interrupteur 4 fonctions.

  • Flux lumineux: 230 lm
  • Portée: 150 m
  • Classe de protection IP: IP X6
  • Autonomie: 5 h
  • Temps de charge: 5.5 h
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Capacité de la batterie: 2200 mAh
  • Tension nominale: 3.7 V/CC
  • Longueur x largeur x hauteur: 150 x 35 x 35 mm
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
Art. N° Flux lumineux Portée Classe de protection IP Autonomie Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827805300
230 lm 150 m IP X6 5 h
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
  • LED 1 W

  • Portée d'éclairage d'environ 100 m

  • Durée d'éclairage jusqu'à quatre heures

  • Logement en alliage d'aluminium

  • Classe de protection IPX6 : étanche

  • Chargeur 230 V CA, chargeur véhicule 12/24 V CC et dragonne inclus dans le contenu de la livraison


Quatre fonctions :


  • Pleine luminosité

  • Luminosité réduite

  • Lampe torche

  • SOS