Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de signalisation magnétique à led 12 V
Kit de signalisation magnétique à led 12 V - 1
Kit de signalisation magnétique à led 12 V - 2
Kit de signalisation magnétique à led 12 V - 3
Kit de signalisation magnétique à led 12 V - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de signalisation magnétique à led 12 V

Kit d'éclairage magnétique 2 feux 4 fonctions à leds
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
  • Fonctions : Stop - Clignotant - Position - Eclaireur de plaque

  • Câble d'alimentation 5 conducteurs d'une longeur de 7,5 m équipé d'une fiche 7 broches

  • Longueur de câble entre deux feux : 4 m

  • Fixation par plots magnétiques de très haute résistance de 80 mm de diamètre

  • Faisceau détachable au niveau des feux permettant de changer, en cas de casse, uniquement le feu

  • Indice de protection : IP 67

  • Livré dans une valisette de transport et de rangement